本体

1904756 ティッキーグラフィック ロットリング 06342878 1904756 ティッキーグラフィック ロットリング 06342878

ティッキーグラフィック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06342878 品番 1904756
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
直径(Φmm)9 高さ(mm)139 芯径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする