セット内容
4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)50
4S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)50
4S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)55
4S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)60
4S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)60
4S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)70
4S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)80
4S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)100
4S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)110
4S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145
ソケットホルダー付
穴角6角
トラスコ品番396-4540
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35