IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Zシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06343277
品番
LB8Z-1T04V
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
ボタン形状
長角(ドーム形)
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP54
形状
長角形(照光部)
本体形状
分離型