MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005
MW3000-8G-W-BW 屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 06345005

屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台接続口径G1/4ろ過度(μm)0.01(公称値)最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:360注文コード06345005品番MW3000-8G-W-BW
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径G1/4質量(g)550使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃)ブラケット(添付)C形ブラケット使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01(公称値)周囲温度(℃)-20~60ドレン貯容量(cm3)45温度設定単位摂氏(℃)最大処理流量(L/min[ANR])一次側圧力0.7MPa時:360流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位bar二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換Mタイプ(公称0.01μm; 残留油分0.01mg/m3)、目安:1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
注意
※最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
※二次側油分濃度は、一次側油分濃度30m g/m3入口空気温度21℃の時の値です。
※一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする