ハッカー(吊フック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06345071 品番 DD-B 0.5TON
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。

使用荷重(t)0.5 質量(kg)0.7 寸法L(mm)158 寸法d(mm)16 寸法S(mm)75 寸法B(mm)52 寸法l(mm)128 寸法R(mm)45 寸法l1(mm)35 寸法l2(mm)65 寸法S1(mm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06345087
2021-03-20
用途:
荷役作業時
運輸・通信業

長物の鋼板を荷役する際に必要でしたので購入しました。
特に問題もなく、価格も他の商品よりも安価でしたので満足しています。

対象商品:
06345087
2018-06-14
用途:
鋼板を吊上げるとき

幅がもう少し広い方が鋼板を吊ったときに安定します。4本がけは邪魔くさいので2本掛けが多いため。吊荷重の表示を少し大きい目に本体に刻印があれば助かります。

対象商品:
06345087
2015-11-24
用途:
鉄板吊り
アイワ建設株式会社 様

強度があり安全性が高いので仕方がないのかもしれないが、高すぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする