絶縁フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06345114 品番ZN 1TON
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。
ワイヤーロープや器具の損傷防止に。
クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。
人体接触による感電防止に。

使用荷重(t)1 性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV 質量(kg)2.5 寸法H(mm)92 寸法A(mm)315 寸法F(mm)37 寸法D(mm)70 寸法E(mm)15 寸法C(mm)102 寸法T(mm)12 寸法J(mm)85 適合フック5TON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする