三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
絶縁フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06345123
品番
ZN 2TON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。
ワイヤーロープや器具の損傷防止に。
クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。
人体接触による感電防止に。
使用荷重(t)
2
性能
耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
質量(kg)
4.5
寸法H(mm)
100
寸法A(mm)
384
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
113
寸法T(mm)
15
寸法J(mm)
103
適合フック
5TON