三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
絶縁フック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06345141
品番
ZN 5TON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。
ワイヤーロープや器具の損傷防止に。
クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。
人体接触による感電防止に。
使用荷重(t)
5
性能
耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
質量(kg)
14.0
寸法H(mm)
155
寸法A(mm)
597
寸法F(mm)
54
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
214
寸法T(mm)
24
寸法J(mm)
167
適合フック
20TON