仕様-
形状丸形
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成3c
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
定格絶縁電圧(V)250
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40〜80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接点材質金接点(金メッキ接点)
定格インパルス耐電圧(kV)0.5
汚染度(使用環境)2
定格通電電流(A)3
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
照光色赤/赤
材質(ベゼル)ブラック プラスチック
鍵抜け右抜け(左不抜け)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)10
電気的寿命(万回)10(開閉頻度900回/時)