※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06347410
品番
MDWBL80-700-M9BW
参考基準価格(税別)
¥90,420
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)、【 振動受け金具】なし
ストローク(mm)
700
接続口径
(Rc, NPT, G)3/8
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
作動方式
複動片ロッド
最高使用圧力
1.0MPa
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60 (ただし凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
0〜+1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ロッド先端金具
なし
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準