折り畳み式車椅子用スロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)610 高さ(mm)45 高さ(cm)【推薦使用】10 注文コード06347437 品番MR607MW-MO-2S
参考基準価格(税別)¥12,999 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長・高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。
長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。
室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 材質アルミニウム 全長(mm)610 質量(kg)4.7 ブラック 高さ(mm)45 全幅(mm)770 耐荷重(kg)300 高さ(cm)【推薦使用】10
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする