CROWN
CROWNの エンドミル
CROWNの 超硬エンドミル
CROWNの スクエア超硬エンドミル
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06347988
品番
S1A-103430
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質
超硬
全長
30
刃径
1
刃数
1枚刃
刃長
4
刃形
右刃右ネジレ
ねじれ角(°)
23°
シャンク径
3
関連資料:
(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート