切刃長さ(mm)4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
トラスコ品番248-3882
種別ポジ
材質PV7020
形状ひし形80°
寸法A(mm)3.5
内接円直径(Φmm)3.97
厚さT(mm)1.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)1.9
コーナーR(mm)0.2
切削領域仕上げ(F・FSF)
角度α(°)7
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025