アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径3 刃長11 全長50 注文コード06348645 品番S1AGEN2-3061150
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径・刃長・全長8種類から選べます 他の種類を見る

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000〜60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。

材質超硬 全長50 刃径3 刃数1枚刃 刃長11 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)25° シャンク径6
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする