新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。 垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg〜8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。 ※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm〜30mmまでの机天板に固定する方法となります。