LW6Jシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ角度(°)45 注文コード06349105 品番LW6J-31C74GGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は接点構成・ノッチ角度など450種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC/DC200/220 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 ボタン色緑(G) ノッチ角度(°)45 動作方式右リターン 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)13.6 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左・中抜け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする