※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.4
材質PV7020
切刃長さ(mm)12.9
注文コード06349113
品番CNMG120404GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど61種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDサーメット。超微粒子サーメットの性能をさらに高めるFS(ファインサーフェス)PVDサーメット。鋼の中〜荒加工から仕上加工に適応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に対応可能。