※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本外径(mm)8色[1]BK・[2]CBL・[3]BK・[4]CBL・[5]BK・[6]CBL注文コード06349370品番M-CYD-863
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能
色分けにより配管識別が容易。見える化に。
既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります
横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適
ワンタッチ継手使用可能