IDEC(和泉電気)
LW6Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接点構成
1c
注文コード
06350198
品番
LW6MJ-2C14PWPWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・ノッチ角度
など
451
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
形状
丸形
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
定格絶縁電圧(V)
250
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接点材質
金接点(金メッキ接点)
定格インパルス耐電圧(kV)
0.5
汚染度(使用環境)
2
定格通電電流(A)
3
操作方式
各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)
充電金属部と非充電金属部間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
照光色
ピュアホワイト/ピュアホワイト
材質(ベゼル)
メタル
鍵抜け
右抜け(左不抜け)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
10
電気的寿命(万回)
10(開閉頻度900回/時)