CLEAN SELECT
CLEAN SELECTの 業務用掃除機
CLEAN SELECTの 乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 プラスチックタンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06351226
品番
WDV-15P
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機
小型軽量なプラスチックタンク
電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能
収納に便利なコードフック付き
用途
粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品
フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)
7.2
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
1050
風量(m
3
/min)
3.22
電源コード(m)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×385×505
材質(タンク)
プラスチック
真空度(kPa)
22.7
吸じん容積(L)
8
吸水容量(L)
8.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量2以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません