CLEAN SELECT
CLEAN SELECTの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
CLEAN SELECTの 高圧洗浄機
コードレス高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06351251
品番
CHPW-1822
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能
6in1ノズルが付属
洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途
車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄
付属品
延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ
質量(kg)
1.5
電圧(V)
DC18
連続使用時間(分)
約14
最大吐出圧力(MPa)
2.2
バッテリー
リチウムイオン二次電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×820×590
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(時間)
約3.5
最大吐出水量(L/min)
2.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません