キャニスタースチームクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06351269 品番CSC-120
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム
小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量
ステンレスボイラータンク採用
豊富な付属品で様々な洗浄が可能

用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント 質量(kg)4.38 電源(V)AC100 消費電力(W)1450 タンク容量(L)1.2 最高吐出圧(MPa)0.5 電源コード(m)4.5 加熱方式ステンレスボイラー式 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする