京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06352796
品番
GH12025-05 KW10
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。