京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06352823
品番
GH4020-05 A66N
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。
材質
A66N
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。