京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06352902
品番
GH6020-05 A65
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
材質
A65
厚さ(mm)
7.5
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。