画像準備中

チップ GMM

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質KW10 形状突切り用安定性重視型・リード角付き 注文コード06353006 品番GMM2020R-TK-8D KW10
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・形状など15種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

形状突切り用安定性重視型・リード角付き 材質KW10 寸法W(mm)2 寸法R(mm)0.20 厚さ(mm)4.3 寸法L(mm)20 寸法H(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 寸法M(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.2 角度θ(°)8 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04917157
2016-11-21
用途:
ミニ旋盤 突っ切りチップ

ミニ旋盤用に求めました。ミニ旋盤の動力用モーターはAC100 1000Wです。 なるべく切削抵抗がない方が良いのですが、このチップは、そういった求めに適しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする