チップ GMM

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR915 形状深溝入れ突切り用安定性重視型 注文コード06353051 品番GMM2020-TK PR915
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・形状など15種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。

形状深溝入れ突切り用安定性重視型 材質PR915 寸法W(mm)2 寸法R(mm)0.20 トラスコ品番644-0860 厚さ(mm)4.3 寸法L(mm)20 寸法H(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 寸法M(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04917157
2016-11-21
用途:
ミニ旋盤 突っ切りチップ

ミニ旋盤用に求めました。ミニ旋盤の動力用モーターはAC100 1000Wです。 なるべく切削抵抗がない方が良いのですが、このチップは、そういった求めに適しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする