※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の シャンプークロス
No.1076 抗菌・防臭 しわシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06353396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抗菌・防臭加工を施し、クロスの嫌な臭いを抑制するバックシャンプークロスです。
用途
◎パーマ、ヘアダイ、シャンプー
材質
ナイロン100%(本体)、EVAポリ(ウォーターカット部)
色
クロ
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
加工
防水
首廻り(cm)
52(実用サイズ34〜48)
前丈(cm)
55