※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の シャンプークロス
No.1155 クールシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06353439
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ウォーターカット部分に、水切りが良く年間を通して硬くならないEVAポリを使用したシャンプークロスの人気商品。
お求めやすい価格も魅力です。
用途
◎パーマ、シャンプー
材質
(本体)ナイロン100%、(ウォーターカット部)EVAポリ
色
ブルー
質量(g)
77
幅(cm)
(本体)90、(ウォーターカット部分)42
長さ(cm)
100
加工
(本体)防水、(ウォーターカット部)強化防水素材
首廻り(cm)
52(実用サイズ34〜48)
後丈(cm)
(本体)60、(ウォーターカット部分)24