※着用例
カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の シャンプークロス
No.1157 クールケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06353536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
前・後どちらでもご使用頂ける補助用ケープ。
パーマ液・ヘアダイでの汚れ防止、バックシャンプー用としてもご使用頂けます。
用途
◎パーマ、シャンプー
材質
ナイロン100%
色
ブルー
質量(g)
65
幅(cm)
90
長さ(cm)
100
加工
防水
首廻り(cm)
52(実用サイズ34〜48)
後丈(cm)
60