※着用例

- No.4006 ソブール子供刈布 カトレア本舗 06353588 - No.4006 ソブール子供刈布 カトレア本舗 06353588

No.4006 ソブール子供刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06353588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

制電性ポリエステル糸を織り込んだ素材にしわ加工を加え、その上に強力持続静電気防止加工をほどこした髪の毛を落とす事に特化した究極の子供用刈布(カットクロス)です。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので、繰り返し洗濯しても制電効果が持続します。
髪の毛を付着させない3つの対策で、髪の毛を落とす事に特化したカットクロスです。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので繰り返し洗濯しても制電効果が持続し続けます。
生地表面に凸凹をつける事により、毛髪を浮かせ落とし易くします。
強力持続静電気防止加工により非常に制電性に優れ静電気が発生しにくく細かな髪の毛が付着する事を許しません。

用途◎カット 材質ポリエステル100%、制電性ポリエステル糸織り込み シーグリーン 質量(g)166 幅(cm)133 長さ(cm)150 加工撥水、強力持続静電気防止、しわ 首廻り(cm)40(実用サイズ22〜36) 前丈(cm)98 後丈(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする