※着用例

No.4310 エレカット袖付刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353606 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

静電気を抑制する制電性ポリエステル糸を織り込んだ素材に強力持続静電気防止加工をほどこした髪の毛をサラッと落とす刈布(カットクロス)です。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので、繰り返し洗濯しても制電効果が持続します。
強力持続静電気防止加工により非常に制電性に優れ静電気が発生しにくく細かな髪の毛が付着する事を許しません。

用途◎カット 材質ポリエステル100%、制電性ポリエステル糸織り込み サーモンピンク 質量(g)212 加工撥水、強力持続静電気防止 袖丈(cm)80 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 前丈(cm)120 後丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする