- No.4310 エレカット袖付刈布 カトレア本舗 06353615

※着用例

No.4310 エレカット袖付刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1枚注文コード06353615品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

静電気を抑制する制電性ポリエステル糸を織り込んだ素材に強力持続静電気防止加工をほどこした髪の毛をサラッと落とす刈布(カットクロス)です。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので、繰り返し洗濯しても制電効果が持続します。
強力持続静電気防止加工により非常に制電性に優れ静電気が発生しにくく細かな髪の毛が付着する事を許しません。

用途
◎カット
材質ポリエステル100%、制電性ポリエステル糸織り込みミントグリーン質量(g)212加工撥水、強力持続静電気防止袖丈(cm)80首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)120後丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする