※着用例

- No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス カトレア本舗 06353658 - No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス カトレア本舗 06353658

No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06353658 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。
ポリウレタンコーティングによる優れた耐久性と強化防水加工をほどこしたシャンプークロス。
メタリック調のカラーが高級感を演出します。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、ヘアダイ(クロのみ)、シャンプー 材質ナイロン100% クロ 質量(g)90 幅(cm)(本体)90、(ウォーターカット部分)42 長さ(cm)90 加工強化防水 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 後丈(cm)(本体)50、(ウォーターカット部分)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする