※着用例

- No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス カトレア本舗 06353676 - No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス カトレア本舗 06353676

No.5065 スーパーメタリックフィットネックシャンプークロス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353676 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。
ポリウレタンコーティングによる優れた耐久性と強化防水加工をほどこしたシャンプークロス。
メタリック調のカラーが高級感を演出します。
首回りゴム入り
エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。

用途◎パーマ、シャンプー 材質ナイロン100% ゴールド 質量(g)90 幅(cm)(本体)90、(ウォーターカット部分)42 長さ(cm)90 加工強化防水 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 後丈(cm)(本体)50、(ウォーターカット部分)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
美容室にてシャンプー時に使用

カトレア本舗の商品があって助かります。使い勝手は首周りにゴムが入っておりフィット感が抜群で安心してシャンプーできます。また他商品の流通幅を広げていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする