※着用例

- No.6110 アースカラー袖付刈布 カトレア本舗 06353746 - No.6110 アースカラー袖付刈布 カトレア本舗 06353746

No.6110 アースカラー袖付刈布

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353746 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。
静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。
しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な袖付刈布です。
流行りのアースカラーを取り入れた袖付刈布です。
静電気が気にならない快適ポリエステル素材!
繊維表面の改質により、耐久制電性に優れ、耐久吸汗性や速乾性に優れています。また繊維表面の改質により洗濯によって汚れが落ちやすくなっています。
アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。

用途◎カット 材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込み アイスグリーン 加工撥水、しわ 袖丈(cm)80 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 前丈(cm)120 後丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする