※着用例

- No.6120 アースカラー刈布 カトレア本舗 06353886 - No.6120 アースカラー刈布 カトレア本舗 06353886

No.6120 アースカラー刈布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 スモークグレー 注文コード06353886 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。
静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。
しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な刈布です。
落ち着いた大人向きのアースカラーを取り入れた刈布です。
カット用に適した長さ170cmのセミロングサイズの刈布は、お客様の足元までカバー出来ます。
アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。

用途◎カット 材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込み スモークグレー 幅(cm)140 長さ(cm)170 加工撥水、しわ 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 前丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする