京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06353934
品番
GVFR350-040C TC40N
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
トラスコ品番
647-9651
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。