※着用例

- No.6124 アースカラーロング刈布 カトレア本舗 06353938 - No.6124 アースカラーロング刈布 カトレア本舗 06353938

No.6124 アースカラーロング刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353938 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

生地に静電気防止する高性能導電糸を織り込む事により、洗濯や摩擦による効果の劣化がなく、制電効果が半永久的に持続します。
静電気によるホコリや細かな髪の毛も落ちやすい高機能カットクロスです。
しわ加工による優しい肌触りと暑い季節にも快適な「軽くて」「ソフト」な刈布です。
落ち着いた大人向きのアースカラーを取り入れたロングサイズの刈布です。
長さ200cmのロングサイズの刈布は前丈が130cmありますので、お客様を完全にカバーし、切った髪の毛で足元を汚す心配がありません。
また後丈も52cmありますので背中割れを起こしにくく、長い髪の毛でも使い勝手が良くなっています。
アースカラー(Earth tone)とは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色や緑色の色を総称するアパレル用語です。自然志向の概念で自然をフィーチャーした要素がトレンドになり、もともと肌なじみが良いカラーですので、気持ち良く身に付けられるカラーです。

用途◎カット 材質ポリエステル100%、高性能導電糸織り込み カラシ 幅(cm)140 長さ(cm)200 加工撥水、しわ 首廻り(cm)56(実用サイズ34〜52) 前丈(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする