※着用例

- No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス カトレア本舗 06353956 - No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス カトレア本舗 06353956

No.8009 ヘアダイジャンボ袖付クロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ソファータイプのサロンチェア対応のジャンボサイズの袖付ヘアダイクロス。前かがみになっても背中割れを起こしませんので、雑誌を読んだりドリンクサービス時でも安心です。
袖丈が90cmありますので、お客様の袖口を汚す心配がありません。
理美容業界最大級のジャンボサイズです。
背中割れ解消
ソファータイプのサロンチェアに対応するジャンボサイズ。身幅が230cmありますので、背中割れを起こしません。また背中のマジックは20cmありソファーチェアから小さなイスまで十分調節する事が出来ます。袖丈も90cmありますので、お客様の袖口を汚す心配もありません。

用途◎パーマ・ヘアダイ、〇カット 材質ナイロン100% チャ 質量(g)282 加工防水 袖丈(cm)90 首廻り(cm)56(実用サイズ34〜52) 前丈(cm)140 後丈(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする