※着用例

- No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス カトレア本舗 06353981 - No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス カトレア本舗 06353981

No.8013 ワイドスリーブヘアダイクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06353981 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトなナイロン素材を使用したゆったりサイズのヘアダイ&パーマ用袖付クロス。
袖口が開放的に大きく広がっていますので、クロスの中で蒸れる事がありません。
身幅が210cmありますので、大きなサロンチェアでも背中割れを起こしません。
開放的でゆったりとした袖口で通気性に優れたスタイルです。

用途◎パーマ・ヘアダイ、〇カット 材質ナイロン100% チャ 質量(g)206 加工防水 袖丈(cm)75 首廻り(cm)52(実用サイズ34〜48) 前丈(cm)120 後丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする