京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06354275
品番
GVL145-020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
5
寸法B(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法W1(mm)
4
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
1.45(-0.03〜+0.03)
寸法CDX(mm)
2.3
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。