京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06354451
品番
GVR200-020B KPD010
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
材質
KPD010
用途
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
トラスコ品番
644-3168
切刃長さ(mm)
15
厚さT(mm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。