※代表画像です

セーフティスニーカー ハイカット 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06354471 品番 MG5780
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・通気性抜群の厚底タイプのメッシュハイカットセーフティスニーカーです。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。
・履き口斜めカットで脱ぎ履き楽々です。
・3本マジックで足をしっかり固定します。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮します。
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用してます。
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポートしています。

形状ハイカット ホワイト サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル 材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底 標準質量(g/片足)432 機能通気性・クッション性・抗菌・消臭 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする