京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さT(mm)
5.5
注文コード
06354625
品番
GVL280-020B TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
厚さT
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiC-TiN系強靭サーメット。ねじ切り・溝入れ加工に長寿命を発揮。
材質
TC40N
トラスコ品番
147-3883
切刃長さ(mm)
15
厚さT(mm)
5.5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06354625
GVL280-020B TC40N
39334215
GVL280-020B TC40N
チップ GVL
京セラ
1セット(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました