※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

祭りたび9型風神 エアークッション付き(ハゼ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 06354629 品番 祭りたび9型風神
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハゼタイプの祭りたび
エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
22.5〜23.5までは6枚馳、24.0〜29.0までは7枚馳になります。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ミドルカット 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)210(26cm) 機能クッション性 材質(先芯)なし 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07450215
2023-07-27
用途:
祭り
山本自動車工業 様

対応が早くてとても助かりました。商品も履き心地良く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする