画像準備中

チップ GVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06354905 品番GVR430-020C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,600
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)6.5 寸法W1(mm)5.8 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)4.3(-0.03〜+0.03) 寸法CDX(mm)6.3 寸法INSL(mm)21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする