IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
-
色
青
品名
ボタン
注文コード
06355012
品番
MA9Z-B8SPN05
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
-
材質
ポリアリレート樹脂
色
青
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ18.9×H6
主な用途
MA8・丸形用