MA9Zシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様長軸2分割(遮光板付) - 品名レンズホルダ 注文コード06355046 品番MA9Z-LH32PN05
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は仕様・色・品名など38種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 仕様長軸2分割(遮光板付) 材質ポリアリレート樹脂 - 品名レンズホルダ 外形寸法(mm)W19.2×D13.3×H8.2 主な用途MA3・よこ列長角形用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする