IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MA9Zシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
長軸2分割(遮光板付)
色
-
品名
レンズホルダ
注文コード
06355055
品番
MA9Z-LH33PN05
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・品名
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
仕様
長軸2分割(遮光板付)
材質
ポリアリレート樹脂
色
-
品名
レンズホルダ
外形寸法(mm)
W19.2×D13.3×H8.2
主な用途
MA3・よこ列長角形用